SIEMENS - Plombierabdeckung, 17,5 mm, für SIRIUS Geräte im industr. Hutschienengehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3ZY13211AA00
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.002 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209912205
Sonepar Artikelnummer
120587108
Hersteller Artikelnummer
3ZY13211AA00
Hersteller Typ
3ZY1321-1AA00
Hersteller Artikel Nr.:
3ZY13211AA00
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
- Abdeckung für SIRIUS Relais
- Geeignet für den Einsatz im industriellen Hutschienengehäuse
- Maße: 17,5 mm
- Mit Aussparung unten
- Erhöht die Sicherheit durch eine geschützte Abdeckung
- Universell einsetzbar für verschiedene SIRIUS-Geräte
- Einfache Installation und Handhabung
Plombierabdeckung 17,5 mm
Die Plombierabdeckung dient zur sicheren Abdeckung von SIRIUS-Geräten im industriellen Hutschienengehäuse.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


