SIEMENS - Plombierabdeckung, 22,5 mm, für SIRIUS Geräte im industr. Hutschienengehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3ZY13212AA00
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.003 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209912199
Sonepar Artikelnummer
120587109
Hersteller Artikelnummer
3ZY13212AA00
Hersteller Typ
3ZY1321-2AA00
Hersteller Artikel Nr.:
3ZY13212AA00
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg
- Kompatibel mit SIRIUS-Geräten
- 22,5 mm Größe
- Industrielles Hutschienengehäuse
- Mit Aussparung unten für SIRIUS Relais
- Ein Programm für alle Fälle
- Erhöhte Flexibilität in der Anwendung
- Einfacher Zugang zu Relais
- Robuste Bauweise für industrielle Umgebungen
Plombierabdeckung 22,5 mm
Die Plombierabdeckung ist für SIRIUS-Geräte im industriellen Hutschienengehäuse konzipiert und bietet eine Aussparung für SIRIUS Relais.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


