SIEMENS - Plombierbare Abdeckung für Geräte mit 1 oder 2 Wechslern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RP1902
Aufsteckbar auf Schütz - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.003 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209321694
Sonepar Artikelnummer
120581713
Hersteller Artikelnummer
3RP1902
Hersteller Typ
3RP1902
Hersteller Artikel Nr.:
3RP1902
Aufsteckbar auf Schütz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg
- Kompatibel mit SIRIUS Relais
- Geeignet für Geräte mit 1 oder 2 Wechslern
- Ein Programm für alle Fälle
- Erhöhte Sicherheit gegen unbefugte Änderungen
- Einfaches Handling durch universelle Anwendung
- Schutz der Gerätetechnik und -funktion
Plombierbare Abdeckung für Geräte mit 1 oder 2 Wechslern
Die plombierbare Abdeckung dient dazu, Geräte mit 1 oder 2 Wechslern gegen unbefugtes Konfigurieren zu sichern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


