Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - plombierbare Kappe für Drucktaster, flach, 30 mm, klar

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - plombierbare Kappe für Drucktaster, flach, 30 mm, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU19600DA700AA0

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.011 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621067186

Sonepar Artikelnummer

120949970

Hersteller Artikelnummer

3SU19600DA700AA0

Hersteller Typ

3SU1960-0DA70-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU19600DA700AA0

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.011 kg

    Plombierbare Kappe für Drucktaster, flach, 30 mm, klar

    Plombierbare Kappe als Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte, die eine einfache und sichere Montage bietet.

    Technische Details:

    • Flache Kappe mit einem Durchmesser von 30 mm
    • Robustes Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
    • 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Hohe Schutzart für industriellen und Außeneinsatz
    • Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Grafischer Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung
    • Verfügbarkeit von umfangreicher Dokumentation, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
    • Minimierung von Verdrahtungsaufwand und Fehlerquellen
    • Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
    • Robuste Geräte, die hohe Anforderungen an Staub- und Wasserbeständigkeit erfüllen
    • Versorgung mit optionalem Zubehör für individuelle Anpassungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie