SIEMENS - Plombierbare Kappe für Drucktaster mit verlängertem Hub, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000EL100AA0
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.008 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209968226
Sonepar Artikelnummer
120585647
Hersteller Artikelnummer
3SU19000EL100AA0
Hersteller Typ
3SU1900-0EL10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000EL100AA0
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.008 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Frontring: hoch mit Zinnen
- Material: Robustes Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- Montage: Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
- Schutzart: Hohe Schutzklasse, geeignet für industriellen und Außeneinsatz
- Verdrahtung: Unterstützung für Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, oder IO-Link
- Zusätzliche Dokumentation: Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm verfügbar
- Optionales Zubehör: Beschriftungsschilder, Schutz- und Zugangssicherung, Gehäusezubehör
- Montage einfach mit nur einer Hand möglich
- 100%iger Verdrehschutz für zuverlässige Installation
- Robuste Geräte sind resistent gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung
Plombierbare Kappe für Drucktaster, hoch, 22 mm, Frontring, hoch, mit Zinnen, schwarz
Plombierbare Kappe als Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


