SIEMENS - Plombierbare Kappe für flachen Drucktaster, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000DA700AA0
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.006 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209963887
Sonepar Artikelnummer
120585633
Hersteller Artikelnummer
3SU19000DA700AA0
Hersteller Typ
3SU1900-0DA70-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000DA700AA0
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg
- Durchmesser: 22mm
- Material: Hochwertiger Kunststoff
- Montage: Ein-Hand-Montage ohne Spezialwerkzeug
- Verdrehschutz: 100% integrierter Verdrehschutz
- Schutzart: Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Kompatibilität: Anschluss über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
- Einfacher Montageprozess reduziert benötigte Arbeitszeit.
- Robustheit gewährleistet Zuverlässigkeit unter rauen Bedingungen.
- Vielseitige Anschlussoptionen minimieren Verdrahtungsaufwand.
- Online-Konfigurator erleichtert die Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation unterstützt die Nutzer bei der Implementierung.
- Erhältliches Zubehör erweitert die Anpassungsfähigkeit.
Plombierbare Kappe für Drucktaster, flach, 22mm, klar
Plombierbare Kappe als Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


