SIEMENS - Plombierbare Kappe für flachen Drucktaster, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000DA100AA0
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.007 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209963870
Sonepar Artikelnummer
120384715
Hersteller Artikelnummer
3SU19000DA100AA0
Hersteller Typ
3SU1900-0DA10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000DA100AA0
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.007 kg
- Flachdesign, Durchmesser 22 mm
- Schwarz
- Marke: SIRIUS ACT
- Robust aus Echtmetall und hochwertigem Kunststoff
- 100% Verdrehschutz integriert
- Hochdruckreiniger geeignet
- Verbindungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Vereinfachte Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Reduziert Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
Plombierbare Kappe für Drucktaster
Plombierbare Kappe als Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


