Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - plombierbare Kappe für Knebelschalter, kurz, 30 mm, klar

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - plombierbare Kappe für Knebelschalter, kurz, 30 mm, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU19600EY700AA0

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.015 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621067193

Sonepar Artikelnummer

120945602

Hersteller Artikelnummer

3SU19600EY700AA0

Hersteller Typ

3SU1960-0EY70-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU19600EY700AA0

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.015 kg

    Plombierbare Kappe für Knebelschalter

    Plombierbare Kappe als Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte, die eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug ermöglicht.

    Technische Details:

    • Größe: 30 mm
    • Material: Hochwertiger Kunststoff
    • Design: Robustes Echtmetall und Kunststoff
    • Montagebohrungen: Nur nutfreie Löcher erforderlich
    • Schutzart: Hohe Schutzart, industrietauglich
    • Reinigung: Hochdruckstrahl möglich
    • Verdrahtung: Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
    • 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Hohe Flexibilität durch reduzierte Verdrahtungsaufwände
    • Minimierung von Fehlerquellen
    • Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
    • Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentation und optionalem Zubehör

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie