Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Plug-In-Koppler, AC/DC 24 V, 1 Wechsler, Federzuganschluss (Push-In)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Plug-In-Koppler, AC/DC 24 V, 1 Wechsler, Federzuganschluss (Push-In)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RQ41182AB00

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - Ja

  • Mit LED-Anzeige - Ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 .. 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4047621118291

Sonepar Artikelnummer

121378863

Hersteller Artikelnummer

3RQ41182AB00

Hersteller Typ

3RQ4118-2AB00

Hersteller Artikel Nr.:

3RQ41182AB00

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 230 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 .. 230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 230 V

Antrieb, Polung:

gepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Art des Schaltkontaktes:

Doppelkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Nein

Werkstoff des Kontaktes:

Silberzinnoxid (AgSnO2)

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

110 .. 230 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

110 .. 230 V

Betriebsspannung DC:

110 .. 230 V

Max. Einschaltstrom:

6 A

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:

RT III

Breite:

6.2 mm

Höhe:

93 mm

Tiefe:

88.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.036 kg

    Ausgangskoppler mit steckbarem Relais

    Der Ausgangskoppler dient der galvanischen Trennung, Verstärkung und Signalanpassung zwischen Steuerung und Peripherie.

    Technische Details:

    • AC/DC 24 V
    • 1 Wechsler
    • Federzuganschluss (Push-In)
    • Baubreite 6,2 mm
    • thermischer Strom 6 A
    • Koppelrelais mit Steckrelais SIRIUS 3RQ4
    • Lieferbar als Koppelrelais mit Relaisausgang, mit Halbleiterausgang oder mit Steckrelais
    • Verschiedene Betriebsspannungen und Ausgangsströme
    • Hartvergoldete Kontakte oder mit Hand-Automatik-Umschaltung

    Kundenvorteile:

    • Sehr schmal und kompakt
    • Schnelles und fehlerfreies Verdrahten durch durchgängige Brückbarkeit aller Potenziale
    • Mehrere Beschriftungsflächen zur Klemmen- und Gerätekennzeichnung vorhanden
    • Optimierte Verwendung mit Siemens-Steuerungen (z. B. ET200SP, S7-1200 oder S7-1500)
    • Einheitliches Zubehör für sämtliche Gerätevarianten, wie z.B. Verbindungskämme, Klippschilder oder Potenzialtrennplatten
    • Die Koppelrelais 3RQ4 lösen die bewährte Baureihe 3RQ3 ab

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie