SIEMENS - Plug-In-Koppler, DC 24 V, 1 Wechsler, Federzuganschluss (Push-In)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RQ41182AM00
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Komplettgerät mit Sockel - Ja
Mit LED-Anzeige - Ja
Spannungsart zur Betätigung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4047621118413
Sonepar Artikelnummer
121378872
Hersteller Artikelnummer
3RQ41182AM00
Hersteller Typ
3RQ4118-2AM00
Hersteller Artikel Nr.:
3RQ41182AM00
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Komplettgerät mit Sockel:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Art des Schaltkontaktes:
Doppelkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Werkstoff des Kontaktes:
Silberzinnoxid (AgSnO2)
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Max. Einschaltstrom:
6 A
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT III
Breite:
6.2 mm
Höhe:
93 mm
Tiefe:
88.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.034 kg
- DC 24 V
- 1 Wechsler
- Federzuganschluss (Push-In)
- Baubreite 6,2 mm
- thermischer Strom 6 A
- Koppelrelais mit Steckrelais SIRIUS 3RQ4
- verfügbare Varianten: mit Relaisausgang, Halbleiterausgang oder Steckrelais
- verschiedene Betriebsspannungen und Ausgangsströme
- hartvergoldete Kontakte oder Hand-Automatik-Umschaltung
- einheitliches Zubehör: Verbindungskämme, Klippschilder, Potenzialtrennplatten
- sehr schmal und kompakt
- schnelles und fehlerfreies Verdrahten durch durchgängige Brückbarkeit aller Potenziale
- mehrere Beschriftungsflächen zur Klemmen- und Gerätekennzeichnung vorhanden
- optimierte Verwendung mit Siemens-Steuerungen wie ET200SP, S7-1200 oder S7-1500
- vereinfachte Auswahl und Lagerhaltung
- ablösung der bewährten Baureihe 3RQ3
Ausgangskoppler mit steckbarem Relais
Das Koppelrelais SIRIUS 3RQ4 bietet galvanische Trennung, Verstärkung und Signalanpassung zwischen Steuerung und Peripherie.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


