SIEMENS - Pneumatischer Zeitrelaisblock rückfallverz. 1-30s, 1S+1Ö für Motorschütze, S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT29272PR01
Einstellzeit - 1 .. 30 s
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Wirkprinzip - elektronisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621078458
Sonepar Artikelnummer
121119278
Hersteller Artikelnummer
3RT29272PR01
Hersteller Typ
3RT2927-2PR01
Hersteller Artikel Nr.:
3RT29272PR01
Einstellzeit:
1 .. 30 s
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Wirkprinzip:
elektronisch
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.090 kg
- Rückfallverzögerung: 1-30 s
- Ausgänge: 1 S + 1 Ö
- Kompatibilität: Zum Anbau an Schütze 3RT202
- Einfach zu installieren und zu integrieren in bestehende Systeme.
- Erhöht die Effizienz von Automatisierungsprozessen.
- Immer auf dem neuesten Stand dank des SIRIUS Systembaukastens.
Pneumatisch zeitverzögerter Hilfsschalter
Der pneumatisch zeitverzögerte Hilfsschalter bietet eine flexible und effiziente Lösung zur zeitlichen Steuerung von Schützen.
Technische Details:
Vorteile für den Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


