SIEMENS - Pneumatischer Zeitrelaisblock rückfallverz. 10-180s, 1S+1Ö für Motorschütze, S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT29272PR11
Einstellzeit - 10 .. 180 s
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Wirkprinzip - elektronisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621078465
Sonepar Artikelnummer
121119378
Hersteller Artikelnummer
3RT29272PR11
Hersteller Typ
3RT2927-2PR11
Hersteller Artikel Nr.:
3RT29272PR11
Einstellzeit:
10 .. 180 s
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Wirkprinzip:
elektronisch
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.090 kg
- Rückfallverzögerte Zeit: 10-180 Sekunden
- Anzahl der Schalter: 1 S + 1 Ö
- Kompatibel mit Schütze 3RT202
- Einfach in der Anwendung und Installation
- Effiziente Zeitsteuerung für verschiedene Anwendungen
- Immer aktuelle Technologie im SIRIUS Systembaukasten
Pneumatisch zeitverzögerter Hilfsschalter
Der pneumatisch zeitverzögerte Hilfsschalter bietet eine rückfallverzögerte Zeit von 10-180 Sekunden und ist für den Anbau an Schütze 3RT202 konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


