SIEMENS - POF Standard Cable GP 980/1000, mit polyoptischen Fasern, UL, Meterware

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18742A
Anzahl der Fasern - 2
Mantel-Farbe - grün
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85447000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169851237
Sonepar Artikelnummer
12077545099
Hersteller Artikelnummer
6XV18742A
Hersteller Typ
6XV1874-2A
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18742A
Anzahl der Fasern:
2
Mantel-Farbe:
grün
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.065 kg
Aufmachung:
Schnittlänge
- Mindestbestellmenge: 20m
- Maximale Länge: 500m
- Typ: Standardleitung
- Anwendung: Datenkommunikation
- Hohe Zuverlässigkeit in der Datenübertragung
- Flexible Meterware für individuelle Anforderungen
- Geeignet für industrielle Anwendungen
Pof Standard Cable GP 980/1000
This product is a PROFINET standard cable intended for reliable data communication in industrial environments.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


