SIEMENS - Pointek CLS200 RF Kapazitiver Grenzschalter, Seilausführung. Erfasst Grenzsta...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7ML56311BB000HB0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90318020
Gewicht - 2.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169848145
Sonepar Artikelnummer
121056652
Hersteller Artikelnummer
7ML56311BB000HB0
Hersteller Typ
7ML5631-1BB00-0HB0
Hersteller Artikel Nr.:
7ML56311BB000HB0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
2.000 kg
- Optionale Seilverlängerungen bis 30 m (98.43 ft)
- Einstellbare Empfindlichkeit
- Ignoriert Materialanbackungen auf der Sonde
- Ermöglicht zuverlässige Grenzstandüberwachung in verschiedenen Medien
- Flexibilität durch anpassbare Seilverlängerungen
- Reduziert Wartungskosten durch Ignorieren von Anbackungen
Pointek CLS200 RF Kapazitiver Grenzschalter
Erfasst Grenzstand und Trennschicht in Flüssigkeiten, Schüttgütern, Schlämmen und Schaum.
Technische Details:
Kunden vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


