SIEMENS - Pointek CLS200 RF Kapazitiver Grenzschalter, Stabausführung. Erfasst Grenzsta...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7ML56300DM100FA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90268020
Gewicht - 0.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623607021
Sonepar Artikelnummer
121212412
Hersteller Artikelnummer
7ML56300DM100FA0
Hersteller Typ
7ML5630-0DM10-0FA0
Hersteller Artikel Nr.:
7ML56300DM100FA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90268020
Gewicht:
0.500 kg
- Einstellbare Eintauchtiefe von 5,5 mm (18.04 ft)
- Einstellbare Empfindlichkeit
- Ignoriert Materialanbackungen auf der Sonde
- Präzise Erfassung von Grenzständen in Flüssigkeiten, Schüttgütern, Schlämmen und Schaum
- Flexibilität durch einstellbare Eintauchtiefe und Empfindlichkeit
- Weniger Wartungsaufwand durch die Ignorierung von Materialanbackungen
Pointek CLS200 RF Kapazitiver Grenzschalter
Der Pointek CLS200 ist ein kapazitiver Grenzschalter, der Grenzstände und Trennschichten in verschiedenen Medien erfasst.
Technische Einzelheiten:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


