SIEMENS - Pointek CLS300 RF Kapazitiver Grenzschalter, Seilausführung. Erfasst Grenzsta...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7ML56511DB000HB0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90268020
Gewicht - 2.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169848633
Sonepar Artikelnummer
121212369
Hersteller Artikelnummer
7ML56511DB000HB0
Hersteller Typ
7ML5651-1DB00-0HB0
Hersteller Artikel Nr.:
7ML56511DB000HB0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90268020
Gewicht:
2.000 kg
- Seilausführung mit optionalen Seilverlängerungen bis 25 m (82.02 ft)
- Einstellbare Empfindlichkeit
- Ignoriert Materialanbackungen auf der Sonde
- Präzise Erfassung in schwierigen Anwendungen
- Flexibilität durch optionale Seilverlängerungen
- Zuverlässiger Betrieb durch die Fähigkeit, Materialanbackungen zu ignorieren
Pointek CLS300 RF Kapazitiver Grenzschalter
Erfasst Grenzstand und Trennschicht in aggressiven Flüssigkeiten, Schüttgütern, Schlämmen und Schaum.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


