SIEMENS - Pointek CLS300 RF Kapazitiver Grenzschalter, Stabausführung. Erfasst Grenzsta...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7ML56501BA000HB0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90268020
Gewicht - 2.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169848619
Sonepar Artikelnummer
121056653
Hersteller Artikelnummer
7ML56501BA000HB0
Hersteller Typ
7ML5650-1BA00-0HB0
Hersteller Artikel Nr.:
7ML56501BA000HB0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90268020
Gewicht:
2.000 kg
- Einstellbare Eintauchtiefe von 1 m (3.28 ft)
- Einstellbare Empfindlichkeit
- Mit Active-Shield, um Materialanbackungen auf der Sonde zu ignorieren
- Präzise Messungen in anspruchsvollen Anwendungsbedingungen
- Erhöhte Betriebssicherheit durch Anpassungsfähigkeit
- Reduzierung von Wartungskosten durch die Ignorierung von Anbackungen
Pointek CLS300 RF Kapazitiver Grenzschalter
Erfasst Grenzstand und Trennschicht in aggressiven Flüssigkeiten, Schüttgütern, Schlämmen und Schaum.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


