SIEMENS - POS.50047 KUNST.,SPRUNG,KUPPENST.M.HALTE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE52320HC051AB2
Höhe des Sensors - 29.6 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209860537
Sonepar Artikelnummer
120584199
Hersteller Artikelnummer
3SE52320HC051AB2
Hersteller Typ
3SE5232-0HC05-1AB2
Hersteller Artikel Nr.:
3SE52320HC051AB2
Höhe des Sensors:
29.6 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP40
Breite des Sensors:
31 mm
Länge des Sensors:
75.7 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.074 kg
- Gehäusegröße: 31 mm nach DIN EN 50047
- Schaltschranktyp: 1S/1Ö
- Sprungschaltglieder integriert (nicht austauschbar)
- Schutzart: IP40
- LEDs zur Statusanzeige
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassungen: IEC, UL
- Sicherheitsanforderungen: PL e bzw. SIL 3
- Geringe Stromaufnahme dank integrierter ASIsafe-Elektronik
- Vielfältige Gehäusegrößen und Schaltglieder aus Kunststoff oder Metall
- Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface (Serie 3SF1)
- Modularer Aufbau ermöglicht eine Vielzahl von Varianten.
- Große Varianz der Stecker- und Rollen erfüllt nahezu alle Anforderungen im Industriealltag.
- Schnellanschlusstechnik reduziert Anschlusszeiten erheblich.
- Zubehör wie Antriebsköpfe und Stecker verfügbar, angepasst an verschiedene Ausführungen.
- Das Portfolio bietet Lösungen für höchste Sicherheitsanforderungen.
Positionsschalter Kunststoffgehäuse
Der mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 dient zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie zur Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden-Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


