Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Positionierstück 45 mm verschiebbare Tragschiene

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Positionierstück 45 mm verschiebbare Tragschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8US19981DA45

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869526492

Sonepar Artikelnummer

120594553

Hersteller Artikelnummer

8US19981DA45

Hersteller Typ

8US1998-1DA45

Hersteller Artikel Nr.:

8US19981DA45

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.018 kg

    Positionierstück 45mm verschiebbare Tragschiene Sammelschienensystem 8US

    Die Siemens Sammelschienensysteme 8US bieten vielseitige Möglichkeiten zur Installation von schienenadaptierbaren Anschluss-, Schalt- und Installationsgeräten in einer platzsparenden und effizienten Bauweise.

    Technische Details:

    • Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
    • Weltweite Zulassung für Einsatzmöglichkeiten im Maschinen- und Anlagenbau
    • Montage auf Längsholmen mit einem Schienenabstand von 60 mm
    • Verfügbar für Stromstärken bis 1.600 A
    • Fertig montierte Verbraucherzweige für weniger Montagezeit
    • Fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger für hohe Betriebssicherheit

    Kunden Vorteile:

    • Platzsparende Modulbauweise ermöglicht effiziente Nutzung des Installationsraums
    • Einfache Anpassung und Auswechselbarkeit von Einzelgeräten oder Kombinationen
    • Kostenreduzierung durch schnelle Montage und weniger Arbeitsaufwand
    • Hohe Flexibilität für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
    • Gestaffelte Lösungen für unterschiedlichste elektrische Infrastrukturen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie