Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Positionierstück 54 mm verschiebbare Tragschiene

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Positionierstück 54 mm verschiebbare Tragschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8US19981DA54

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869526508

Sonepar Artikelnummer

120594554

Hersteller Artikelnummer

8US19981DA54

Hersteller Typ

8US1998-1DA54

Hersteller Artikel Nr.:

8US19981DA54

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.013 kg

    Positionierstück 54mm verschiebBare Tragschiene Sammelschienensystem 8US

    Der Siemens Sammelschienensystem 8US dient zur sicheren und platzsparenden Installation von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern.

    Technische Details:

    • Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang.
    • Weltweite Zulassung für diverse Einsatzmöglichkeiten im Maschinen- und Anlagenbau.
    • Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen.
    • Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige.
    • Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger.
    • Große Bandbreite an einsetzbaren Sammelschienen für Stromstärken bis 1.600 A.

    Kunden Vorteile:

    • Platzsparende Modulbauweise optimiert den Installationsraum.
    • Schnellmontage-Kontaktierung sichert wirtschaftliche Bestückung.
    • Einfachheit bei der Installation erhöht Effizienz im Installationsprozess.
    • Sichere elektrische Infrastruktur ermöglicht zuverlässigen Betrieb in Gebäuden und Industrien.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie