SIEMENS - Positionsmeldeschaltermodul PSS600 6x Betriebsstellung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3WA91110AH14
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85365080
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624273188
Sonepar Artikelnummer
121217458
Hersteller Artikelnummer
3WA91110AH14
Hersteller Typ
3WA9111-0AH14
Hersteller Artikel Nr.:
3WA91110AH14
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.229 kg
- Modultyp: Positionsmeldeschaltermodul
- Anzahl der Betriebsstellungen: 6
- Spannungsversorgung: 24 V DC
- Signalarten: digital
- Ermöglicht eine einfache und präzise Positionsüberwachung
- Verschiedene Konfigurationen für diverse Anwendungsmöglichkeiten
- Robustheit und Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
Positionsmeldeschaltermodul PSS600 6x Betriebsstellung
Das Positionsmeldeschaltermodul PSS600 ermöglicht die präzise Erfassung von bis zu 6 Betriebsstellungen in industriellen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


