Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Positionsschalter, 3SE5122, Gehäuse Metall 56mm, 3x (M20x 1,5) 2S/1Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Positionsschalter, 3SE5122, Gehäuse Metall 56mm, 3x (M20x 1,5) 2S/1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE51220PC02

  • Höhe des Sensors - 37.8 mm

  • Schaltfunktion - Schleichschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209856462

Sonepar Artikelnummer

120584112

Hersteller Artikelnummer

3SE51220PC02

Hersteller Typ

3SE5122-0PC02

Hersteller Artikel Nr.:

3SE51220PC02

Höhe des Sensors:

37.8 mm

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des Betätigungselements:

Kuppenstößel

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Breite des Sensors:

56 mm

Länge des Sensors:

103.5 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Zwangsöffnung:

Ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

1

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Mit Statusanzeige:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 85 °C

Schutzart (NEMA):

12

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.404 kg

    Positionsschalter, 3SE5122

    Mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.

    Technische Details:

    • Metallgehäuse, 56 mm breit
    • 3x (M20x 1,5) 2S/1Ö Schleichkontakte mit Kuppenstößel
    • Edelstahl mit 3 mm Überhub
    • Hohe Variabilität der Stecker- und Rollen
    • Aufbau nach EN 50047 und EN 50041
    • Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
    • Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
    • Geringe Stromaufnahme durch integrierte ASIsafe-Elektronik
    • Verschiedene Gehäusegrößen und Schaltglieder in Kunststoff oder Metall
    • Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker verfügbar
    • Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface

    Kunden Vorteile:

    • Modularer Aufbau ermöglicht eine Vielzahl von Varianten
    • LEDs zeigen den aktuellen Status des Geräts an
    • Schnellanschlusstechnik reduziert die Anschlusszeiten erheblich
    • Hohe Flexibilität hinsichtlich Montage- und Anschlusszubehör
    • Optimale Anpassungsmöglichkeiten für industrielle Anforderungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie