SIEMENS - Positionsschalter, 3SE5162, Metallg. XL, 56mm breit Einfachstößel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51620CB01
Höhe des Sensors - 37.3 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209862944
Sonepar Artikelnummer
120584155
Hersteller Artikelnummer
3SE51620CB01
Hersteller Typ
3SE5162-0CB01
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51620CB01
Höhe des Sensors:
37.3 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
Kuppenstößel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
56 mm
Länge des Sensors:
111.5 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.470 kg
- Gehäusematerial: Metall
- Breite: 56 mm
- Einfachstößel aus Edelstahl
- Geräteanschluss: 3 x (M20 x 1,5), 2 x (1S/1Ö)
- Sprungschaltglieder: IP66/IP67
- Modularer Aufbau für zahlreiche Varianten
- Stecker- und Rollenvarianten für Industrieanforderungen
- LED-Statusanzeige
- Schnellanschlusstechnik zur Reduzierung der Anschlusszeiten
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
- Erfüllt Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 mit entsprechender Schalterkonfiguration
- Geringe Stromaufnahme durch integrierte ASIsafe-Elektronik
- Verschiedene Gehäusegrößen und Schaltglieder, verfügbar in Kunststoff oder Metall
- Optionale Varianten mit LED-Statusanzeige und M12-Stecker
- Direkte Anbindung an AS-Interface mit Reihe 3SF1
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch modularen Aufbau
- Einfache Integration in bestehende Systeme dank Schnellanschlusstechnik
- Hohe Flexibilität durch große Varianz der Stecker- und Rollenoptionen
- Zuverlässige Statusanzeige durch integrierte LEDs
- Erfüllung hoher Sicherheitsstandards erhöht die Betriebssicherheit
- Leichte Verfügbarkeit von Zubehör, um spezifische Anforderungen zu erfüllen
Positionsschalter 3SE5162
Der Positionsschalter 3SE5162 dient zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


