SIEMENS - Positionsschalter, 3SE5162, Metallg. XL, 56mm breit mit Rollenstößel, aus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51620BD02
Höhe des Sensors - 37.3 mm
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209862920
Sonepar Artikelnummer
120584151
Hersteller Artikelnummer
3SE51620BD02
Hersteller Typ
3SE5162-0BD02
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51620BD02
Höhe des Sensors:
37.3 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenstößel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
56 mm
Länge des Sensors:
138.3 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.511 kg
- Metallgehäuse XL, 56 mm breit mit Rollenstößel, aus Edelstahlrolle 13 mm
- Geräteanschluss 3 x (M20 x 1,5) 2 x (1S/1Ö)
- Schleichschaltglieder IP66/IP67
- Modularer Aufbau ermöglicht Vielzahl von Varianten
- LEDs zeigen aktuellen Status des Geräts an
- Schnellanschlusstechnik zur Reduzierung der Anschlusszeiten
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweit zugelassen (IEC, UL)
- Höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Geringe Stromaufnahme durch integrierte ASIsafe-Elektronik
- Verfügbare Gehäusegrößen, mit verschiedenen Schaltgliedern, in Kunststoff oder Metall
- Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker erhältlich
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten dank modularer Bauweise
- Zeitersparnis durch Schnellanschlusstechnik
- Hohe Flexibilität durch große Varianz der Stecker- und Rollen
- Einhaltung höchster Sicherheitsstandards für industrielle Anwendungen
- Ergonomische und benutzerfreundliche Statusanzeige
- Umfangreiches Zubehör für verschiedene Anwendungen
Positionsschalter Positionsschalter 3SE5162
Der Positionsschalter 3SE5162 ist ein mechanischer Positionsschalter zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und zur Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


