SIEMENS - Positionsschalter, 3SE5162, Metallg. XL, 56mm breit mit Schwenkhebel 27mm, aus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51620CH01
Höhe des Sensors - 59.3 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209863002
Sonepar Artikelnummer
120584160
Hersteller Artikelnummer
3SE51620CH01
Hersteller Typ
3SE5162-0CH01
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51620CH01
Höhe des Sensors:
59.3 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
Schwenkhebel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
56 mm
Länge des Sensors:
149.5 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.486 kg
- Metallgehäuse, XL, 56 mm breit mit Schwenkhebel 27 mm
- Metall-/Kunststoffrolle 19 mm
- Geräteanschluss 3 x (M20 x 1,5) 2 x (1S/1Ö)
- Sprungschaltglieder IP66/IP67
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Variante mit LED-Statusanzeige und M12-Stecker erhältlich
- Modularer Aufbau ermöglicht eine Vielzahl von Varianten bei minimalen Lagertypen
- Große Varianz der Stecker- und Rollen erfüllt nahezu alle Anforderungen im Industriealltag
- Schnellanschlusstechnik reduziert erheblich Anschlusszeiten
- Erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Vielfältiges Zubehör, wie Antriebsköpfe und weiteres Montage-/Anschlusszubehör, verfügbar
Positionsschalter 3SE5162
Der mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 dient zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie zur Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


