SIEMENS - Positionsschalter, Basisschalter, 40mm, EN50041, erhöhter Korrosionsschutz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51120LA001AJ0
Höhe des Sensors - 37.3 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209822030
Sonepar Artikelnummer
120584089
Hersteller Artikelnummer
3SE51120LA001AJ0
Hersteller Typ
3SE5112-0LA00-1AJ0
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51120LA001AJ0
Höhe des Sensors:
37.3 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
85.7 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.304 kg
- Durchmesser: 40 mm
- Nach EN 50041 erhöhter Korrosionsschutz
- Geräteanschluss: 1 x (M20 x 1,5)
- 1S/2Ö Sprungkontakte funktionsfähig bei -40 °C
- Schock- und Schwingprüfung nach DIN EN 61373, Kategorie 1B
- Hohe Schutzart für extreme Umweltbedingungen geeignet
- Weltweit zugelassen (IEC, UL)
- Verschiedene Gehäusegrößen in Kunststoff oder Metall
- Varianten mit getrenntem Betätiger oder mit Zuhaltung
- Zubehör: verschiedene Antriebe sowie getrennte Betätiger erhältlich
- Erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 mit entsprechender Schalterkonfiguration.
- Optimale Funktionalität in extremen Umweltbedingungen, z.B. in Windanlagen und der Lebensmittelindustrie.
- Robustheit durch erhöhten Korrosionsschutz sowie Schock- und Schwingprüfung.
- Flexibilität durch verschiedene Gehäusegrößen und Zubehöroptionen.
Positionsschalter Basisschalter Metall
Der mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 dient zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen für extreme Umweltbedingungen bis -40 °C.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


