SIEMENS - Positionsschalter, Basisschalter, 56mm, erhöhter Korrosionsschutz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51220CA001AJ0
Höhe des Sensors - 37.8 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209822054
Sonepar Artikelnummer
120584101
Hersteller Artikelnummer
3SE51220CA001AJ0
Hersteller Typ
3SE5122-0CA00-1AJ0
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51220CA001AJ0
Höhe des Sensors:
37.8 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
56 mm
Länge des Sensors:
85.7 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.385 kg
- Erhöhter Korrosionsschutz
- Funktionsfähig bei Temperaturen bis -40 °C
- Schock- und Schwingprüfung nach DIN EN 61373, Kategorie 1B
- Weltweit zugelassen (IEC, UL)
- Verschiedene Gehäusegrößen in Kunststoff oder Metall verfügbar
- Varianten mit getrenntem Betätiger oder mit Zuhaltung
- Geeignet für extreme Umweltbedingungen in Branchen wie Windanlagen, Lebensmittelindustrie und Bahnanwendungen
- Erfüllung der höchsten Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 mit entsprechender Schalterkonfiguration
- Verfügbarkeit von Zubehör wie verschiedene Antriebe und getrennte Betätiger
- Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Geräte
Positionsschalter Basisschalter Metall
Der Mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 dient der Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie der Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen unter extremen Umweltbedingungen bis -40 °C.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


