SIEMENS - Positionsschalter, Basisschalter, 56mm, XL erhöhter Korrosionsschutz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51620CA001AJ0
Höhe des Sensors - 37.3 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209902633
Sonepar Artikelnummer
120944429
Hersteller Artikelnummer
3SE51620CA001AJ0
Hersteller Typ
3SE5162-0CA00-1AJ0
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51620CA001AJ0
Höhe des Sensors:
37.3 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
56 mm
Länge des Sensors:
107.7 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.450 kg
- Gehäusebreite: 56 mm
- Korrosionsschutz: Erhöhter Korrosionsschutz
- Geräteanschluss: 3 x (M20 x 1,5), 2 x (1S/1Ö)
- Kontakte: Sprungkontakte
- Betriebstemperatur: funktionsfähig bei -40 °C
- Prüfung: Schock- und Schwingprüfung nach DIN EN 61373, Kategorie 1B
- Schutzart: Hohe Schutzart für extreme Umweltbedingungen
- Weltweite Zulassung: IEC, UL
- Sicherheitsanforderungen: Entsprechende Schalterkonfiguration erfüllt PL e bzw. SIL 3
- Varianten: Verschiedene Gehäusegrößen in Kunststoff oder Metall, Varianten mit getrenntem Betätiger oder mit Zuhaltung
- Ideal für extreme Umweltbedingungen, z.B. in Windanlagen, Lebensmittelindustrie oder Bahnanwendungen.
- Höhere Sicherheit durch die Erfüllung von höchsten Sicherheitsanforderungen.
- Flexibilität durch verschiedene Gehäuseoptionen und Zubehör, einschließlich Antrieben und Betätigern.
- Robuste Konstruktion sorgt für Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Anwendungen.
Positionsschalter Basisschalter Metallgehäuse XL
Mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen für extreme Umweltbedingungen bis -40 °C.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


