SIEMENS - Positionsschalter, Basisschalter, Kunststoff, 40mm, erhöhter Korrosionsschutz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51320LA001AJ0
Höhe des Sensors - 37.3 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209911291
Sonepar Artikelnummer
120951510
Hersteller Artikelnummer
3SE51320LA001AJ0
Hersteller Typ
3SE5132-0LA00-1AJ0
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51320LA001AJ0
Höhe des Sensors:
37.3 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
85.7 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.092 kg
- Korrosionsschutz: Nach DIN EN 50041 erhöhter Korrosionsschutz
- Geräteanschluss: 1 x (M20 x 1,5)
- Kontaktart: 1S/2Ö Sprungkontakte
- Temperaturbereich: Funktionsfähig bei -40 °C
- Schock- und Schwingprüfung: Nach DIN EN 61373, Kategorie 1B
- Verfügbare Gehäusegrößen: Kunststoff oder Metall
- Varianten: Mit getrenntem Betätiger oder mit Zuhaltung verfügbar
- Geeignet für den Einsatz in extremen Umweltbedingungen, wie z.B. in Windanlagen oder in der Lebensmittelindustrie
- Hohe Schutzart ermöglicht weltweite Zulassung (IEC, UL)
- Erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Vielfalt an Zubehör, einschließlich verschiedener Antriebe und getrennten Betätigern
Positionsschalter Basisschalter Kunststoff 40 mm
Mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen für extreme Umweltbedingungen bis -40 °C.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


