SIEMENS - Positionsschalter Basisschalter, Metallg. EN50047, 1S/1Ö Schleichkontakte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE52120BC05
Höhe des Sensors - 33 mm
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209862142
Sonepar Artikelnummer
120584171
Hersteller Artikelnummer
3SE52120BC05
Hersteller Typ
3SE5212-0BC05
Hersteller Artikel Nr.:
3SE52120BC05
Höhe des Sensors:
33 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
31 mm
Länge des Sensors:
75.7 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.183 kg
- 31 mm Geräteanschluss 1 x (M20 x 1,5)
- 1S/1Ö Schleichkontakte
- Modularer Aufbau für vielfältige Varianten
- Hohe Varianz der Stecker- und Rollen
- LEDs zur Statusanzeige
- Schnellanschlusstechnik zur Reduzierung der Anschlusszeiten
- Schaltpunkte und Befestigung gemäß EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassung (IEC, UL)
- Erfüllung höchster Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Geringe Stromaufnahme durch integrierte ASIsafe-Elektronik
- Verfügbare Gehäusegrößen in Kunststoff, Metall oder Kompaktbauform
- Optionale Varianten mit LED-Statusanzeige und M12-Stecker
- Eingehende Anbindung an das Bussystem AS-Interface
- Hohe Flexibilität durch modulare Bauweise
- Erfüllung nahezu aller Anforderungen im Industriealltag
- Reduzierte Anschlusszeiten durch Schnellanschlusstechnik
- Hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit durch umfassende Zulassungen
- Geringer Energieverbrauch dank effizienter Elektronik
- Vielfalt an Zubehör für individuelle Anforderungen
Positionsschalter Basisschalter Metallgehäuse nach DIN EN 50047
Mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


