SIEMENS - Positionsschalter, EN50047, 31 mm, 1S/1Ö, 5-polig, max. 125V, SIMATIC ET200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE52340LE111AE2
Höhe des Sensors - 33 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621064765
Sonepar Artikelnummer
120952089
Hersteller Artikelnummer
3SE52340LE111AE2
Hersteller Typ
3SE5234-0LE11-1AE2
Hersteller Artikel Nr.:
3SE52340LE111AE2
Höhe des Sensors:
33 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenhebel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schutzart (IP):
IP65
Breite des Sensors:
31 mm
Länge des Sensors:
89.7 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
4 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
4 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.100 kg
- Kunststoffgehäuse nach DIN EN 50047
- 31 mm, 1S/2Ö Sprungkontakte
- Mit M12-Stecker, 5-polig Pin-Belegung: Pin1=21, Pin4=22, Pin2=31, Pin5=32
- Für maximal 125 V und 4 A
- Rollenhebel mit Edelstahlrolle 13 mm
- Mechanische Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweit zugelassen (IEC, UL)
- Höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 mit entsprechender Schalterkonfiguration
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Verschiedene Gehäusegrößen und Schaltglieder in Kunststoff, Metall oder Kompaktbauform
- Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface in der Reihe 3SF1
- Modularer Aufbau ermöglicht eine Vielzahl von Varianten bei geringer Anzahl von Lagertypen
- Große Varianz der Stecker- und Rollen erfüllt nahezu alle Anforderungen im Industriealltag
- LEDs zeigen den aktuellen Status des Geräts an
- Schnellanschlusstechnik reduziert Anschlusszeiten erheblich
- Zubehör wie Antriebsköpfe und Stecker sowie weiteres Montage-/Anschlusszubehör verfügbar
Positionsschalter
Mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


