SIEMENS - Positionsschalter, in Kompaktbauform 30mm breit 5m Sprungschaltglieder 1S+1Ö mit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE54130CD201EA5
Höhe des Sensors - 16 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209845268
Sonepar Artikelnummer
120409492
Hersteller Artikelnummer
3SE54130CD201EA5
Hersteller Typ
3SE5413-0CD20-1EA5
Hersteller Artikel Nr.:
3SE54130CD201EA5
Höhe des Sensors:
16 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenstößel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Breite des Sensors:
30 mm
Länge des Sensors:
70 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.27 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.560 kg
- Modularer Aufbau für zahlreiche Varianten mit wenigen Lagertypen
- 5 m Anschlussleitung mit Sprungschaltgliedern 1S+1Ö
- LEDs zur Anzeige des aktuellen Status des Geräts
- Schnellanschlusstechnik zur Reduzierung der Anschlusszeiten
- Schaltpunkte und Befestigung gemäß EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
- Höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 erfüllbar
- Geringe Stromaufnahme durch integrierte ASIsafe-Elektronik
- Verschiedene Gehäusegrößen und Materialien: Kunststoff, Metall, Kompaktbauform
- Optional: LED-Statusanzeige und M12-Stecker
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Varianten und Steckeroptionen
- Effiziente Installation dank Schnellanschlusstechnik
- Einfache Integration in bestehende Systeme durch Bussystem AS-Interface
- Erfüllung strenger Sicherheitsstandards für kritische Anwendungen
- Verfügbarkeit von Zubehör wie Antriebsköpfen und Stecker für individuelle Anpassungen
Positionsschalter in Kompaktbauform 30 mm breit
Der mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 dient zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie zur Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


