SIEMENS - Positionsschalter, in Kompaktbauform 30mm breit, mit Anschlussleitung 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE54130CC211EA2
Höhe des Sensors - 16 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209846067
Sonepar Artikelnummer
120409487
Hersteller Artikelnummer
3SE54130CC211EA2
Hersteller Typ
3SE5413-0CC21-1EA2
Hersteller Artikel Nr.:
3SE54130CC211EA2
Höhe des Sensors:
16 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
Kuppenstößel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Breite des Sensors:
30 mm
Länge des Sensors:
60 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.27 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.296 kg
- Bauform: Kompakt, 30 mm breit
- Anschlussleitung: 2 m
- Sprungschaltglieder: 1S+1Ö
- Kuppenstößel mit Zentralbefestigung
- Modularer Aufbau mit großer Varianz an Stecker- und Rollenvarianten
- LEDs für aktuellen Status
- Schnellanschlusstechnik zur Reduzierung der Anschlusszeiten
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Zulassungen: IEC, UL
- Sicherheitsanforderungen: PL e bzw. SIL 3 mit entsprechender Schalterkonfiguration
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Verfügbare Gehäusegrößen: Kunststoff oder Metall
- Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface über Reihe 3SF1
- Vielfältige Varianten und Anpassungsoptionen für unterschiedliche Anwendungen
- Erhebliche Reduzierung der Montagezeiten durch Schnellanschlusstechnik
- Hohe Sicherheitsstandards erfüllen strenge Anforderungen
- Globale Zertifizierungen erhöhen Vertraulichkeit und Vertrauen
- Effiziente Energieaufnahme durch innovative Elektronik
- Bereitstellung von Zubehör für noch flexiblere Anwendungen
Positionsschalter in Kompaktbauform
Mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


