SIEMENS - Positionsschalter, in Kompaktbauform 30mm breit mit Anschlussleitung 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE54130CN201EA5
Höhe des Sensors - 16 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209845305
Sonepar Artikelnummer
120409495
Hersteller Artikelnummer
3SE54130CN201EA5
Hersteller Typ
3SE5413-0CN20-1EA5
Hersteller Artikel Nr.:
3SE54130CN201EA5
Höhe des Sensors:
16 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
Schwenkhebel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Breite des Sensors:
30 mm
Länge des Sensors:
95 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.27 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.599 kg
- Modularer Aufbau ermöglicht eine Vielzahl von Varianten
- Stecker- und Rollenvarianz erfüllt zahlreiche Anforderungen im Industriealltag
- LEDs zeigen aktuellen Status des Geräts an
- Schnellanschlusstechnik reduziert Anschlusszeiten erheblich
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
- Erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 mit entsprechender Schalterkonfiguration
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Verfügbare Gehäusegrößen und Schaltglieder in Kunststoff oder Metall
- Optionale Ausführungen mit LED-Statusanzeige und M12-Stecker
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten dank modularer Variationen
- Effiziente Installation durch Schnellanschlusstechnik
- Hohe Flexibilität durch unterschiedliche Gehäuse- und Schaltgliedoptionen
- Maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit in industriellen Anwendungen
- Zusätzliche Zubehörteile nach Bedarf verfügbar
Positionsschalter in Kompaktbauform 30 mm breit
Mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kundenanwendungen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


