SIEMENS - Positionsschalter, in Kompaktbauform 30mm breit, mit Gerätestecker M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE54130CC201EB1
Höhe des Sensors - 16 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209846609
Sonepar Artikelnummer
120409490
Hersteller Artikelnummer
3SE54130CC201EB1
Hersteller Typ
3SE5413-0CC20-1EB1
Hersteller Artikel Nr.:
3SE54130CC201EB1
Höhe des Sensors:
16 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
Kuppenstößel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schutzart (IP):
IP67
Breite des Sensors:
30 mm
Länge des Sensors:
60 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.27 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.094 kg
- Typ: Positionsschalter SIRIUS 3SE5
- Breite: 30 mm
- Gerätestecker: M12
- Schaltglieder: 1S+1Ö mit Kuppenstößel
- Modularer Aufbau: Vielzahl von Varianten mit wenigen Lagertypen
- Normen: Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Globale Zulassungen: IEC, UL
- Sicherheitsanforderungen: PL e bzw. SIL 3
- Stromaufnahme: Geringe durch integrierte ASIsafe-Elektronik
- Varianten: Mit LED-Statusanzeige und M12-Stecker optional
- Reduzierte Anschlusszeiten dank Schnellanschlusstechnik.
- Große Varianz an Stecker- und Rollenausführungen für vielseitige Anwendungen im Industriealltag.
- Erhältlich in verschiedenen Gehäusegrößen, aus Kunststoff oder Metall.
- Zubehör wie Antriebsköpfe und Montage-/Anschlusszubehör je nach Ausführung verfügbar.
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface durch die Reihe 3SF1.
Positionsschalter in Kompaktbauform 30 mm breit mit Gerätestecker M12
Mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


