SIEMENS - Positionsschalter, in Kompaktbauform 30mm breit, mit Gerätestecker M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE54130CD201EB1
Höhe des Sensors - 16 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209847934
Sonepar Artikelnummer
120409493
Hersteller Artikelnummer
3SE54130CD201EB1
Hersteller Typ
3SE5413-0CD20-1EB1
Hersteller Artikel Nr.:
3SE54130CD201EB1
Höhe des Sensors:
16 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenstößel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schutzart (IP):
IP67
Breite des Sensors:
30 mm
Länge des Sensors:
70 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.27 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.099 kg
- Breite: 30 mm
- Gerätestecker: M12
- Sprungschaltglieder: 1S+1Ö mit Rollenstößel
- Modularer Aufbau für eine Vielzahl von Varianten
- LEDs zur Anzeige des aktuellen Status
- Schnellanschlusstechnik zur Reduzierung der Anschlusszeiten
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassungen: IEC, UL
- Höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 möglich
- Geringe Stromaufnahme der integrierten ASIsafe-Elektronik
- Verfügbare Gehäusegrößen in Kunststoff oder Metall
- Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface verfügbar
- Vielseitigkeit durch modulare Bauweise und zahlreiche Varianten
- Reduzierte Anschlusszeiten steigern die Effizienz
- Hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit bei der Anwendung
- Flexibilität durch verschiedene Gehäuse- und Schaltglied-Optionen
- Einfache Integration in bestehende Systeme durch AS-Interface
- Erhöhte Sichtbarkeit des Gerätestatus durch LED-Anzeigen
Positionsschalter in Kompaktbauform
Mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


