SIEMENS - Positionsschalter, in Kompaktbauform 40mm breit, mit Anschlussleitung 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE54230CN201EA2
Höhe des Sensors - 16 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209845312
Sonepar Artikelnummer
120584248
Hersteller Artikelnummer
3SE54230CN201EA2
Hersteller Typ
3SE5423-0CN20-1EA2
Hersteller Artikel Nr.:
3SE54230CN201EA2
Höhe des Sensors:
16 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
Schwenkhebel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
95 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.27 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.349 kg
- Breite: 40 mm
- Anschlussleitung: 2 m
- Schaltglieder: 1S+1Ö
- Modularer Aufbau mit vielfältigen Varianten
- LED-Anzeige für aktuellen Geräte-Status
- Schnellanschlusstechnik für reduzierte Anschlusszeiten
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Zulassungen: IEC, UL
- Erfüllt Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Geringe Stromaufnahme dank integrierter ASIsafe-Elektronik
- Verfügbare Gehäusegrößen: Kunststoff oder Metall
- Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface in Reihe 3SF1
- Hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an verschiedene Anwendungen
- Reduzierte Montage- und Anschlusszeiten durch innovative Schnellanschlusstechnik
- Visuelle Statusanzeige für einfache Überwachung und Diagnose
- Erfüllung hoher Sicherheitsstandards für den industriellen Einsatz
- Vielfältiges Zubehör für eine maßgeschneiderte Lösung
- Robustheit und Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
Positionsschalter in Kompaktbauform 40 mm breit
Der mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 dient zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie zur Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


