SIEMENS - Positionsschalter, kompakt, 30mm, 2m Leitung, 1S+1Ö, Schwenkhebel verstellbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE54130CQ201EA2
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621061993
Sonepar Artikelnummer
120946559
Hersteller Artikelnummer
3SE54130CQ201EA2
Hersteller Typ
3SE5413-0CQ20-1EA2
Hersteller Artikel Nr.:
3SE54130CQ201EA2
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Breite des Sensors:
30 mm
Länge des Sensors:
145 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.27 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.27 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 80 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.354 kg
- Breite: 30 mm
- Anschlussleitung: 2 m
- Sprungschaltglieder: 1S + 1Ö
- Schwenkhebel: längenverstellbar
- Modularer Aufbau für vielfältige Varianten
- LEDs zur Statusanzeige
- Schnellanschlusstechnik für reduzierte Anschlusszeiten
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassung (IEC, UL)
- Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 möglich
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Optionale Varianten mit LED-Statusanzeige und M12-Stecker
- Optimale Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen
- Vielfältige Anpassungsmöglichkeiten durch modularen Aufbau
- Kurze Anschlusszeiten durch Schnellanschlusstechnik
- Hohe Sicherheit durch Erfüllung von Standards
- Breites Zubehörangebot für individuelle Anforderungen
- Effiziente Anwendung im Industriealltag durch große Stecker- und Rollenvarianz
Positionsschalter in Kompaktbauform
Mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


