SIEMENS - Positionsschalter, Korrosionsschutz Kunststoffgeh. breit EN50047, 50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE52420BC051CA0
Höhe des Sensors - 33 mm
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209694866
Sonepar Artikelnummer
120227022
Hersteller Artikelnummer
3SE52420BC051CA0
Hersteller Typ
3SE5242-0BC05-1CA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SE52420BC051CA0
Höhe des Sensors:
33 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
50 mm
Länge des Sensors:
60.7 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.095 kg
- Gehäusematerial: Kunststoff, 50mm
- Geräteanschluss: 2 x (M20 x 1,5)
- Betriebsarten: 1S/1Ö Schleichkontakte
- Modularer Aufbau für eine Vielzahl von Varianten
- LEDs zur Statusanzeige
- Schnellanschlusstechnik zur Reduzierung der Anschlusszeiten
- Kompatibel mit EN 50047 und EN 50041
- Zulassungen: IEC, UL weltweit
- Sicherheitsanforderungen: PL e, SIL 3
- Wenig Stromaufnahme durch integrierte ASIsafe-Elektronik
- Verfügbar in verschiedenen Gehäusegrößen und Schaltgliedern
- Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker erhältlich
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface
- Erhöhte Korrosionsbeständigkeit für langfristige Nutzung.
- Vielseitigkeit durch modulare Varianten und Anpassungsmöglichkeiten.
- Verbesserte Effizienz durch Schnellanschlusstechnik.
- Hohe Sicherheitsstandards für zuverlässigen Betrieb.
- Einfach zu installieren und anzupassen aufgrund einer breiten Palette an Zubehör.
- Transparente Statusanzeige durch integrierte LEDs erleichtert die Überwachung.
Positionsschalter mit erhöhtem Korrosionsschutz
Der mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 dient zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und zur Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kundenutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


