SIEMENS - Positionsschalter, Korrosionsschutz Kunststoffgeh. breit EN50047, 50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE52420KC051CA0
Höhe des Sensors - 33 mm
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209695030
Sonepar Artikelnummer
120227036
Hersteller Artikelnummer
3SE52420KC051CA0
Hersteller Typ
3SE5242-0KC05-1CA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SE52420KC051CA0
Höhe des Sensors:
33 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
50 mm
Länge des Sensors:
60.7 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.093 kg
- Kunststoffgehäuse gemäß DIN EN 50047
- 50 mm 1S/2Ö Schleichkontakte
- Teflonstößel
- modularer Aufbau für diverse Varianten
- Stecker- und Rollenvarianten für industrielle Anforderungen
- LED-Anzeige für Gerätestatus
- Schnellanschlusstechnik zur Reduzierung der Anschlusszeiten
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassung (IEC, UL)
- höchste Sicherheitsanforderungen (PL e und SIL 3) mit entsprechender Schalterkonfiguration
- geringe Stromaufnahme durch integrierte ASIsafe-Elektronik
- verschiedene Gehäusegrößen in Kunststoff oder Metall
- optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker
- Reihe 3SF1 mit AS-Interface Anbindung
- Vielseitige Auswahl durch modularen Aufbau
- Schnelle Installation dank Schnellanschlusstechnik
- Hohe Flexibilität durch zahlreiche Stecker- und Rollenvarianten
- Erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen für kritische Anwendungen
- Energieeffiziente Lösung durch niedrigen Stromverbrauch
- Erweiterungsfähiges Zubehör für individuelle Anforderungen
Positionsschalter mit erhöhtem Korrosionsschutz
Mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 dienen der Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie der Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


