SIEMENS - Positionsschalter, Korrosionsschutz Kunststoffgeh., EN50047, 31mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE52320CE121CA0
Höhe des Sensors - 33 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209694101
Sonepar Artikelnummer
120584194
Hersteller Artikelnummer
3SE52320CE121CA0
Hersteller Typ
3SE5232-0CE12-1CA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SE52320CE121CA0
Höhe des Sensors:
33 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenhebel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Breite des Sensors:
31 mm
Länge des Sensors:
94.4 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.086 kg
- Kunststoffgehäuse nach DIN EN 50047
- 31 mm Geräteanschluss 1 x (M20 x 1,5)
- 1S/1Ö Sprungkontakte (austauschbar)
- Rollenhebel aus Edelstahl mit Kunststoffrolle 13 mm
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassung (IEC, UL)
- Einhaltung höchster Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 möglich
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Verfügbare Gehäusegrößen in Kunststoff oder Metall, auch als Kompaktbauform
- Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker erhältlich
- Zusätzliche Antriebsköpfe und Montage-/Anschlusszubehör verfügbar
- Modularer Aufbau ermöglicht eine Vielzahl von Varianten mit wenigen Lagertypen
- Große Varianz der Stecker- und Rollen erfüllt nahezu alle Anforderungen im Industriealltag
- LEDs zeigen den aktuellen Status des Geräts an, was die Bedienung erleichtert
- Schnellanschlusstechnik reduziert die Anschlusszeiten erheblich
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface für einfache Integration
- Optimale Lösung für die Positions- und Lageerfassung, um die Sicherheit zu erhöhen
Positionsschalter mit erhöhtem Korrosionsschutz
Mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Vorteile für Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


