Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Positionsschalter, Korrosionsschutz Metallg. EN50047, 31mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Positionsschalter, Korrosionsschutz Metallg. EN50047, 31mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE52120PC051CA0

  • Höhe des Sensors - 33 mm

  • Schaltfunktion - Schleichschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209862258

Sonepar Artikelnummer

120584178

Hersteller Artikelnummer

3SE52120PC051CA0

Hersteller Typ

3SE5212-0PC05-1CA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SE52120PC051CA0

Höhe des Sensors:

33 mm

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Breite des Sensors:

31 mm

Länge des Sensors:

75.7 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Zwangsöffnung:

Ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

1

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Mit Statusanzeige:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 85 °C

Schutzart (NEMA):

12

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.186 kg

    Positionsschalter mit erhöhtem Korrosionsschutz

    Der mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 dient zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie zur Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.

    Technische Details:

    • Metallgehäuse nach DIN EN 50047
    • 31 mm Geräteanschluss 1 x (M20 x 1,5)
    • 2S/1Ö Schleichkontakte mit Teflonstößel
    • Modularer Aufbau für verschiedene Varianten
    • Vielzahl von Stecker- und Rollenoptionen
    • LEDs zur Statusanzeige
    • Schnellanschlusstechnik zur Reduzierung der Anschlusszeiten
    • Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
    • Weltweit zugelassen (IEC, UL)
    • Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 erfüllbar
    • Geringe Stromaufnahme der integrierten ASIsafe-Elektronik
    • Verfügbare Gehäusegrößen: Kunststoff oder Metall oder Kompaktbauform
    • Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker
    • Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface

    Kunden Vorteile:

    • Erfüllung hoher Sicherheitsanforderungen für Industrieanwendungen
    • Flexibilität durch modulare Varianten und Gehäuseoptionen
    • Reduzierte Installationszeiten durch Schnellanschlusstechnik
    • Deutliche Statusanzeige durch integrierte LEDs
    • Breites Zubehörangebot für individuelle Montage- und Anschlussbedürfnisse
    • Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit durch korrosionsgeschütztes Metallgehäuse

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie