SIEMENS - Positionsschalter, Kunststoffg.,EN50047, 31mm, 1S/2Ö, 5-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE52340LD031AE2
Höhe des Sensors - 33 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621064673
Sonepar Artikelnummer
120947134
Hersteller Artikelnummer
3SE52340LD031AE2
Hersteller Typ
3SE5234-0LD03-1AE2
Hersteller Artikel Nr.:
3SE52340LD031AE2
Höhe des Sensors:
33 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenstößel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schutzart (IP):
IP65
Breite des Sensors:
31 mm
Länge des Sensors:
89.7 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
4 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
4 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.089 kg
- Kunststoffgehäuse nach DIN EN 50047
- 31 mm 1S/2Ö Sprungkontakte mit M12-Stecker, 5-polig
- Pin-Belegung: Pin1=21, Pin4=22; Pin2=31, Pin5=32
- Maximal 125 V und 4 A
- Rollenstößel mit Kunststoffrolle 10mm
- Geeignet für alle SIMATIC ET200* kompakte Blockperipherie gruppen
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
- Erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Verschiedene Gehäusegrößen mit unterschiedlichen Schaltgliedern
- Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker verfügbar
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface in der Reihe 3SF1
- Modularer Aufbau ermöglicht eine Vielzahl von Varianten bei geringem Lagertypenbedarf
- Große Varianz der Stecker- und Rollen erfüllt nahezu alle Anforderungen im Industriealltag
- Reduzierte Anschlusszeiten dank Schnellanschlusstechnik
- Integrierte LEDs zeigen den aktuellen Status des Geräts an
- Vielseitiges Zubehör, darunter Antriebsköpfe und Montage-/Anschlusszubehör, verfügbar
Positionsschalter Kunststoffgehäuse
Der mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 dient zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie zur Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


