SIEMENS - Positionsschalter, Kunststoffgeh. 2x 2S/Ö Schleichkontakte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE52420PC05
Höhe des Sensors - 33 mm
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209856431
Sonepar Artikelnummer
120584230
Hersteller Artikelnummer
3SE52420PC05
Hersteller Typ
3SE5242-0PC05
Hersteller Artikel Nr.:
3SE52420PC05
Höhe des Sensors:
33 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
50 mm
Länge des Sensors:
60.7 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.092 kg
- Modularer Aufbau ermöglicht eine Vielzahl von Varianten.
- Große Varianz der Stecker- und Rollen.
- LED-Anzeige zeigt aktuellen Status des Geräts an.
- Schnellanschlusstechnik für reduzierte Anschlusszeiten.
- Schaltpunkte und Befestigung gemäß EN 50047 und EN 50041.
- Weltweite Zulassungen (IEC, UL).
- Erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3.
- Geringe Stromaufnahme durch integrierte ASIsafe-Elektronik.
- Verfügbare Gehäusegrößen in Kunststoff, Metall oder Kompaktbauform.
- Optionale Varianten mit LED-Statusanzeige und M12-Stecker.
- Reihe 3SF1 mit direkter Anbindung an AS-Interface.
- Flexibilität durch eine Vielzahl von Varianten.
- Erhöhte Effizienz durch Schnellanschlusstechnik.
- Visuelle Statusanzeige für einfache Überwachung.
- Hohe Sicherheitsstandards für zuverlässigen Betrieb.
- Geringer Energieverbrauch durch optimierte Elektronik.
- Ergänzende Zubehörteile für individuelle Anpassungen.
Positionsschalter Kunststoffgehäuse, 50 mm Geräteanschluss 2x (M20x 1,5) 2S/Ö
Mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


