Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Positionsschalter, Kunststoffgeh. 30mm 1S/1Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Positionsschalter, Kunststoffgeh. 30mm 1S/1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE52500CC05

  • Höhe des Sensors - 27 mm

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209725058

Sonepar Artikelnummer

120227051

Hersteller Artikelnummer

3SE52500CC05

Hersteller Typ

3SE5250-0CC05

Hersteller Artikel Nr.:

3SE52500CC05

Höhe des Sensors:

27 mm

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des Betätigungselements:

Kuppenstößel

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Breite des Sensors:

30 mm

Länge des Sensors:

59.2 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Zwangsöffnung:

Ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

1

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Mit Statusanzeige:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 85 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.042 kg

    Positionsschalter Kunststoffgehäuse ungekapselt 30 mm 1S/1Ö Sprungkontakte Metallstößel, IP20

    Ungekapselte Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Anwendung als Hilfsschalter in Schränken, besonders für Orte ohne Feuchtigkeit und Staub.

    Technische Details:

    • Kompaktes Design für beengte Einbauverhältnisse
    • Robuster Metallstößel für erhöhte Abriebfestigkeit
    • Befestigung und Schaltpunkte nach EN 50047
    • Weltweite Zulassung (IEC, UL)
    • Varianten mit verschiedenen Schaltgliedern: Sprung, Schleich und Schleich mit Überschneidung

    Kunden Vorteile:

    • Besonders geeignet für Anwendungen in staub- und feuchtigkeitsfreien Umgebungen
    • Ermöglicht zuverlässige Schaltfunktionen in kompakten Bauweisen
    • Hohe Lebensdauer und Zuverlässigkeit durch robuste Materialien
    • Flexibilität durch verschiedene Variationsoptionen der Schaltglieder

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie