SIEMENS - Positionsschalter, Kunststoffgeh. 30mm 1S/1Ö Schleichkontakte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE52500BC05
Höhe des Sensors - 27 mm
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209725065
Sonepar Artikelnummer
120227050
Hersteller Artikelnummer
3SE52500BC05
Hersteller Typ
3SE5250-0BC05
Hersteller Artikel Nr.:
3SE52500BC05
Höhe des Sensors:
27 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
Kuppenstößel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Breite des Sensors:
30 mm
Länge des Sensors:
59.2 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.044 kg
- Komplette IP20 Schutzeigenschaften
- Kompakte Bauweise für beengte Einbauverhältnisse
- Robuster Metallstößel für erhöhte Abriebfestigkeit
- Befestigung und Schaltpunkte nach EN 50047
- Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
- Varianten mit verschiedenen Schaltgliedern: Sprung, Schleich, Schleich mit Überschneidung
- Ideal für Anwendungen in trockenen und sauberen Umgebungen
- Ermöglicht einen flexiblen Einsatz in beengten Verhältnissen
- Hohe Lebensdauer durch robuste Bauweise
- Sichere Anwendung durch internationale Zulassungen
- Vielseitige Optionen zur Anpassung an spezifische Bedürfnisse
Positionsschalter Kunststoffgehäuse ungekapselt 30 mm 1S/1Ö Schleichkontakte Metallstößel, IP20
Ungekapselte Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Anwendung als Hilfsschalter in Schränken, besonders für Orte ohne Feuchtigkeit und Staub.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


