Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Positionsschalter, Kunststoffgeh. 30mm 1S/2Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Positionsschalter, Kunststoffgeh. 30mm 1S/2Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE52500LC05

  • Höhe des Sensors - 27 mm

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209695184

Sonepar Artikelnummer

120227053

Hersteller Artikelnummer

3SE52500LC05

Hersteller Typ

3SE5250-0LC05

Hersteller Artikel Nr.:

3SE52500LC05

Höhe des Sensors:

27 mm

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des Betätigungselements:

Kuppenstößel

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP10

Breite des Sensors:

30 mm

Länge des Sensors:

59.2 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Zwangsöffnung:

Ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

2

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Mit Statusanzeige:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 85 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.045 kg

    Positionsschalter Kunststoffgehäuse ungekapselt 30 mm 1S/2Ö Sprungkontakte Metallstößel, IP10

    Ungekapselte Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Anwendung als Hilfsschalter in Schränken, besonders für Orte ohne Feuchtigkeit und Staub.

    Technische Details:

    • Kompatibel mit EN 50047 für Befestigung und Schaltpunkte
    • Robuster Metallstößel erhöht abriebfest
    • Geeignet für beengte Einbauverhältnisse dank kompakter Bauweise
    • Weltweit zugelassen (IEC, UL)
    • Verfügbare Varianten: Sprung, Schleich, Schleich mit Überschneidung

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhter Schutz gegen Feuchtigkeit und Staub durch ungekapseltes Design
    • Flexibilität bei der Anwendung dank verschiedenen Schaltglied-Varianten
    • Optimale Nutzung des Platzes durch kompakte Größe
    • Langfristige Zuverlässigkeit und Sicherheit in Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie