Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Positionsschalter, Kunststoffgeh. 30mm Teflonstössel, kann

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Positionsschalter, Kunststoffgeh. 30mm Teflonstössel, kann

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE52500AC05

  • Höhe des Sensors - 27 mm

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Ausführung des Betätigungselements - Kuppenstößel

  • Breite des Sensors - 30 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209725041

Sonepar Artikelnummer

120227049

Hersteller Artikelnummer

3SE52500AC05

Hersteller Typ

3SE5250-0AC05

Hersteller Artikel Nr.:

3SE52500AC05

Höhe des Sensors:

27 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des Betätigungselements:

Kuppenstößel

Breite des Sensors:

30 mm

Länge des Sensors:

59.2 mm

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Mit Statusanzeige:

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 85 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.026 kg

    Positionsschalter Kunststoffgehäuse ungekapselt 30 mm Metallstößel

    Ungekapselte Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Anwendung als Hilfsschalter in Schränken, besonders für Orte ohne Feuchtigkeit und Staub.

    Technische Details:

    • Kompatibel mit allen Kontakten
    • Geeignet für beengte Einbauverhältnisse
    • Erhöhte Abriebfestigkeit durch robusten Metallstößel
    • Befestigung und Schaltpunkte nach EN 50047
    • Weltweit zugelassen (IEC, UL)
    • Verfügbar in Varianten mit verschiedenen Schaltgliedern: Sprung, Schleich und Schleich mit Überschneidung

    Kunden Vorteile:

    • Ideal für Umgebungen ohne Feuchtigkeit und Staub
    • Platzsparende Lösung durch kompakte Bauweise
    • Robust und langlebig durch hochwertige Materialien
    • Flexibilität durch verschiedene Schaltglieder-Optionen
    • Hohe Zuverlässigkeit dank globaler Zulassungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie