Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Positionsschalter, Kunststoffgeh. 31mm, EN50047, 1S/1Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Positionsschalter, Kunststoffgeh. 31mm, EN50047, 1S/1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE52341CC051AF3

  • Höhe des Sensors - 33 mm

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209694804

Sonepar Artikelnummer

120227014

Hersteller Artikelnummer

3SE52341CC051AF3

Hersteller Typ

3SE5234-1CC05-1AF3

Hersteller Artikel Nr.:

3SE52341CC051AF3

Höhe des Sensors:

33 mm

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Schutzart (IP):

IP65

Breite des Sensors:

31 mm

Länge des Sensors:

75.7 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Zwangsöffnung:

Ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

1

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Mit Statusanzeige:

Ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 60 °C

Schutzart (NEMA):

12

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.076 kg

    Positionsschalter Kunststoffgehäuse

    Mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.

    Technische Details:

    • Nach DIN EN 50047, 31 mm
    • 1S/1Ö Sprungkontakte mit M12-Stecker, 5-polig
    • Fest 2x LEDs gelb/grün, DC 24 V
    • Teflonstößel
    • Pin-Belegung:
      • Pin1 = 21
      • Pin2 = 22
      • Pin3 = 13 und LED grün
      • Pin4 = 14 und LED gelb
      • Pin5 = Masse LED
    • Kompatibel mit Schaltpunkten und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
    • Verschiedene Gehäusegrößen, mit verschiedenen Schaltgliedern (Kunststoff oder Metall)
    • Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
    • Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme

    Kunden Vorteile:

    • Modularer Aufbau ermöglicht eine Vielzahl von Varianten bei geringer Lagertypenanzahl.
    • Große Varianz der Stecker- und Rollen erfüllt beinahe alle industriellen Anforderungen.
    • LEDs zeigen den aktuellen Status des Geräts an.
    • Schnellanschlusstechnik reduziert Anschlusszeiten erheblich.
    • Hohe Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 können erreicht werden.
    • Optionale Zubehörteile wie Antriebsköpfe und Stecker verfügbar.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie