SIEMENS - Positionsschalter, Kunststoffgeh. 40mm, EN50041, Geräteanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51320CC03
Höhe des Sensors - 37.3 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209895997
Sonepar Artikelnummer
120409448
Hersteller Artikelnummer
3SE51320CC03
Hersteller Typ
3SE5132-0CC03
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51320CC03
Höhe des Sensors:
37.3 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
Kuppenstößel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
103.5 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.117 kg
- Modularer Aufbau ermöglicht eine Vielzahl von Varianten.
- LEDs zeigen den aktuellen Status des Geräts an.
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041.
- Weltweit zugelassen (IEC, UL).
- Erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3.
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme.
- Verfügbar in verschiedenen Gehäusegrößen, Materialien und Bauformen.
- Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker verfügbar.
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface.
- Reduzierte Anschlusszeiten dank Schnellanschlusstechnik.
- Große Variabilität der Stecker- und Rollen erfüllt nahezu alle Anforderungen.
- Optionale Antriebsköpfe und Stecker sowie Montage- und Anschlusszubehör erhältlich.
- Erhöhte Sicherheit durch umfangreiche Zulassungen und Normen.
Positionsschalter Kunststoffgehäuse 40 mm nach EN 50041
Mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


